Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY DM-333 SENSOR, PT100, DÜNNSCHICHT, 2X10MM, KL.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8598533
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     DM-333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
labfacility pt100
pt100
Produktpalette: DM Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 500 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, LABFACILITY, DM-333, 8598533, 859-8533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.