Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 14910A0BHSX10104KA POTENTIOMETER, LINEAR, 100K, 1W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8557543
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910A0BHSX10104KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 149
  • Potentiometermontage: -
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 19.05 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: 27.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 14910A0BHSX10104KA, 8557543, 855-7543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.