Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 14920F0GJSX13102KA POTENTIOMETER, 1W, 2-GANG, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8557314
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14920F0GJSX13102KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 149
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: 38.68 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 14920F0GJSX13102KA, 8557314, 855-7314
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 20,95*
    € 25,90*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 16,77*
    € 41,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,94*
    € 49,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.