Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6601 MESSLEITUNGEN, SCHW., ROT, 1.2M, 1KV 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8471819
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 3.94 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, messkabel bananenstecker, bananenstecker, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6601, 8471819, 847-1819
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 24,67*
    € 37,85*
    Frei Haus
    ab € 29,25*
    € 39,98*
    € 8,95*
    ab € 30,18*
    € 42,26*
    € 3,50*
    ab € 50,40*
    € 66,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4408M
    ab € 28,89*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 13,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.