Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER H1,5/14. ADERENDHÜLSEN, ISOLIERT, 1.5MM, ROT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-841213
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H1,5/14.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse rot
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 15 AWG
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylen)
  • Pinlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge: 14 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Aderendhülse: Doppeldraht
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WEIDMULLER, H1,5/14., 841213, 841-213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    E1508-RED
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.