Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO E1508-RED ADERENDHÜLSEN, ISOL., 1.5MM, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9972307
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     E1508-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülse rot
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: E
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Pinlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge: 14 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Aderendhülse: Einzeldraht
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, E1508-RED, 9972307, 997-2307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    AT1PA2
    ab € 79,20*
    Zubehör
    Knipex
    97 52 38
    ab € 64,79*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 04
    ab € 92,95*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 08
    ab € 93,92*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 09
    ab € 100,62*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 14
    ab € 97,30*
    Zubehör
    Knipex
    97 62 145 A
    ab € 16,84*
    Zubehör
    Knipex
    97 72 180
    ab € 22,27*
    Zubehör
    Pressmaster
    4300-3047
    ab € 82,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.