Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGAB VOLTSTICK SOUNDER SPANNUNGSPRÜFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8388652
Hersteller:
     Sagab Electronics
Herst.-Nr.:
     VOLTSTICK SOUNDER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer sagab
spannungsprüfer
Produktpalette: Volt Stick SOUND Series
  • Messanzeige: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 230V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, SAGAB, VOLTSTICK SOUNDER, 8388652, 838-8652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,85*
    € 33,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.