| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8180067 Herst.-Nr.: 280631 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rastermaß: 2.54 mm Produktpalette: AMPMODU IV/V Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe AMPMODU IV/V Anzahl der Positionen: 8 -poligAusführung: Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 8pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 280631, 8180067, 818-0067 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,07* | | | | | | | | 136 | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,19* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,94* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,96* | € 2,02* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,869* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|