Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING X195-02WH-01FA SIGNALLEUCHTE,XENON, 15-28V, BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8173621
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X195-02WH-01FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Linsenfarbe: Orange
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 73 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Linsendurchmesser: 104 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 28 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrollleuchte ip65, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, X195-02WH-01FA, 8173621, 817-3621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,19*
    € 100,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,02*
    € 97,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,15*
    € 93,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,00*
    € 85,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,30*
    € 72,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.