Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 973528100 KLEMMPRÜFSPITZE, 4MM, SCHWARZ, LAS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-810411
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973528100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Prüfklemme
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: KLEPS 250 Series
  • Gesamtlänge: 166 mm
  • Nennstrom: 4 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Klaue
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, hirschmann klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 973528100, 810411, 810-411
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 5,05*
    € 7,26*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 6,83*
    € 9,80*
    € 9,80*
    ab € 6,90*
    € 9,83*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,92*
    € 9,84*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 9,25*
    € 15,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,79*
    Zubehör
    Hirschmann
    934094100
    ab € 4,83*
    Zubehör
    Hirschmann
    934075100
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Hirschmann
    934077100
    ab € 6,14*
    Zubehör
    Hirschmann
    934073100
    ab € 4,46*
    Zubehör
    Hirschmann
    934092100
    ab € 4,13*
    Zubehör
    Hirschmann
    931824100
    ab € 2,51*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934065100
    ab € 5,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.