Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löttopf, Mini, Euro, 100W, 240V, maximal 330°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-800685
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     W101H..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
lötbad weller
lötbad
Temperatur, min.: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Temperatur, max.: 330 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Lötwannen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, W101H.., 800685, 800-685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 154,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,11*
    € 223,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,22*
    € 221,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,42*
    € 214,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,91*
    € 203,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,18*
    € 183,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.