Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY STD15W-3 CABLE MARKER, E, SIZE15, 3, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7998490
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     STD15W-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 8.5 mm
  • Produktpalette: STD
  • Markierungstyp: Einrastbar, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: 3
  • Kabeldurchmesser, min.: 5.8 mm
  • Maße Kabelmarkierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1166* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.