Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, SPST-NO, 12 VDC, D, Panelmontage, 150 ohm, 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7787340
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT71210S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 2 A
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: D
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Schaltspannung, max.: 7 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CYNERGY3, DAT71210S, 7787340, 778-7340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,59*
    € 69,97*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 59,12*
    € 91,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,61*
    € 109,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,83*
    € 106,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,07*
    € 84,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,12*
    € 82,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,14*
    € 76,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,12*
    € 70,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.