Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31A473KE040 KONDENSATOR 47000æF 40V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-776932
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A473KE040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.012 ohm
  • Produktdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: ALS31 Series
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 16.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 47000 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 82 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko 40v schraubanschluß, becherelko, elektrolytkondensator 40v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS31A473KE040, 776932, 776-932
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    € 5,90*
    ab € 21,25*
    € 25,80*
    24
    Frei Haus
    ab € 24,49*
    € 28,88*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 20,23*
    € 34,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2741
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Kemet
    2773
    ab € 0,645*
    Zubehör
    Kemet
    2779
    ab € 0,554*
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7041
    ab € 0,824*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7042
    ab € 0,986*
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7026
    ab € 0,824*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.