Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 94.732.2000.1 VERBINDUNGSLEITUNG SCHWARZ 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-750475
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     94.732.2000.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: DB2000-Stecker auf DB2000-Buchse
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, WIELAND ELECTRIC, 94.732.2000.1, 750475, 750-475
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    40
    Frei Haus
    ab € 10,64*
    € 12,85*
    40
    Frei Haus
    ab € 11,64*
    € 14,05*
    1
    € 5,46*
    ab € 11,85*
    € 16,96*
    1
    € 3,90*
    ab € 13,39*
    € 19,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,80*
    € 39,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,92*
    € 46,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.