Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 24PCAFA6G DRUCKSENSOR 0 1 PSIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731687
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCAFA6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 24PC Series
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Anschlusstyp: Gerade
  • Versorgungsstrom: 2 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 10 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 24PCAFA6G, 731687, 731-687
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    66
    1
    € 14,99*
    ab € 52,12*
    € 70,04*
    25
    € 5,90*
    ab € 60,73*
    € 70,97*
    1
    € 8,95*
    ab € 52,35*
    € 72,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,85*
    € 80,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,32*
    € 78,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,56*
    € 72,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,12*
    € 62,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.