Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 24PCDFA6D DRUCKSENSOR 0 30 PSID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731663
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCDFA6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 24PC Series
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Anschlusstyp: Gerade
  • Versorgungsstrom: 2 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 10 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 24PCDFA6D, 731663, 731-663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 60,82*
    € 68,11*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 47,40*
    € 73,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,64*
    € 87,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,24*
    € 84,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,80*
    € 77,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,70*
    € 67,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,41*
    € 63,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.