Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussschalter, FS, 0.3 bis 2l/min, Anschlussgröße 15mm, 10bar, Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-730889
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FS15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflussrate, max.: 2 l/min
  • Produktpalette: FS15
  • Durchflussrate, min.: 0.3 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anschlussgröße: 15 mm
  • Druck, max.: 10 bar
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, drosselventil, Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, FS15A, 730889, 730-889
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    34
    1
    € 14,99*
    ab € 24,19*
    € 35,26*
    1
    € 5,90*
    ab € 22,67*
    € 35,85*
    3
    Frei Haus
    ab € 28,42*
    € 36,39*
    1
    € 8,95*
    ab € 28,10*
    € 37,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    John Guest
    CM011514S
    ab € 6,40*
    Zubehör
    John Guest
    PSE3201W
    ab € 3,96*
    Zubehör
    John Guest
    15MC(1/2)BRASS
    ab € 12,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.