Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, Füllstandssensor, RSF50, vertikal, intern, SPST, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-730660
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF54Y100RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF50 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, schwimmerschalter 1m, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, RSF54Y100RC, 730660, 730-660
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 8,16*
    € 11,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,34*
    € 25,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,56*
    € 27,10*
    3
    Frei Haus
    ab € 22,71*
    € 29,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Sensata / Cynergy3
    RSF58Y100RC
    ab € 17,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.