Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, Füllstandssensor, RSF50, horizontal, interne Montage, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-730658
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF53V100MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF50 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: Nylon (Polyamid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, RSF53V100MC, 730658, 730-658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,33*
    € 33,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,72*
    € 34,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1919471
    ab € 20,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.