Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 32 000 6108 CRIMPKONTAKT STIFT 6MM2 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728172
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han C
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 32 000 6108, 728172, 728-172
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,95*
    € 1,28*
    3 Tage
    unbekannt
    25
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,97177*
    € 1,31177*
    5 Tage
    400
    25
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,98648*
    € 1,31648*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,92*
    € 1,34*
    Lager 139
    132
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 25,12*
    € 38,47*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 37,44*
    € 44,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,512* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0305
    ab € 7,08*
    Zubehör
    Harting
    09990000377
    ab € 295,35*
    Zubehör
    Harting
    09320123001
    ab € 21,4115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.