Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 006 3001 STIFTEINSATZ HAN E 6KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728111
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular E
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 14 006 3001, 728111, 728-111
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 2,73*
    € 3,69*
    1
    € 5,46*
    ab € 2,86*
    € 3,84*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 2,9167*
    € 3,9467*
    7 Tage
    68
    1
    € 6,95*
    ab € 3,0531*
    € 4,1131*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 6,09*
    € 9,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09140060303
    ab € 8,71*
    Zubehör
    Harting
    09 14 016 0303
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Harting
    09 14 024 0303
    ab € 10,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.