Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6781 ADAPTER, BNC-BUCHSE/F-STECKER, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7265116
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6781
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Steckverbindertyp: HF-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, adapter bnc pomona, adapter bnc, adapter bnc 75ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 6781, 7265116, 726-5116
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    12
    € 5,95*
    ab € 6,50*
    € 9,44*
    € 5,90*
    ab € 6,58*
    € 10,34*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 6,31*
    € 16,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5698
    ab € 276,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.