Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 110406 BUCHSE SURF MT,16A,400V,3P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232380
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     110406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Produktpalette: Commando
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 110406, 7232380, 723-2380
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 24,04*
    € 29,08*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 12,80*
    € 29,17*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 26,30*
    € 35,05*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 26,94*
    € 36,03*
    1
    € 5,46*
    ab € 27,61*
    € 36,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210406
    ab € 7,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.