Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 724.09.1414 KUPPLUNG BALG STELLSCHR BOHR 3MAL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214832
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     724.09.1414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Außendurchmesser: 9.52 mm
  • Produktpalette: -
  • Lochgröße: 3 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 0.65 Nm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • Gesamtlänge: 14.2 mm
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplungen, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kraftübertragung, Mechanische, Werkstattbedarf, HUCO, 724.09.1414, 7214832, 721-4832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.