Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 725.13.1820 KUPPLUNG BALG KLEMMBEF BOHR 4MAL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214728
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     725.13.1820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Außendurchmesser: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Lochgröße: 4 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 0.9 Nm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • Gesamtlänge: 19.05 mm
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplungen, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kraftübertragung, Mechanische, Werkstattbedarf, HUCO, 725.13.1820, 7214728, 721-4728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,35*
    € 53,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.