Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEPHENSON GOBIN 58 - 0130 12 VDC ELEKTROMAGNET 12VDC DM30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7200857
Hersteller:
     Stephenson Gobin
Herst.-Nr.:
     58 - 0130 12 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnet
stephenson gobin elektromagnet
elektromagnet
Produktpalette: -
  • Haltekraft: 230 N
  • Versorgungsspannung: 12V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetische, Schlösser, Sicherheit, Zugangskontrolle, STEPHENSON GOBIN, 58 - 0130 12 VDC, 7200857, 720-0857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,56*
    € 113,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,86*
    € 110,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,69*
    € 78,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,27*
    € 65,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.