Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEPHENSON GOBIN 58 - 0125 24 VDC ELEKTROMAGNET 24VDC DM25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7200833
Hersteller:
     Stephenson Gobin
Herst.-Nr.:
     58 - 0125 24 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet
Produktpalette: -
  • Haltekraft: 140 N
  • Versorgungsspannung: 24V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetische, Schlösser, Sicherheit, Zugangskontrolle, STEPHENSON GOBIN, 58 - 0125 24 VDC, 7200833, 720-0833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,89*
    € 120,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,98*
    € 116,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,72*
    € 87,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,43*
    € 82,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,65*
    € 69,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.