Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 169 WANDSTECKDOSE 63A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7166606
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a, cee wanddose, walther cee anbaudose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 169, 7166606, 716-6606
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,95*
    ab € 71,74*
    € 90,09*
    1
    € 5,00*
    ab € 72,45*
    € 91,79*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 74,09*
    € 93,80*
    1
    Frei Haus
    ab € 74,66*
    € 94,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 92,51*
    € 170,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,17*
    € 202,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,82*
    € 198,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,78*
    € 158,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,91*
    € 139,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,67*
    € 125,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,56*
    € 123,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,45*
    € 120,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,51*
    € 110,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    269
    ab € 53,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.