Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 269306 STECKER 63A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7162674
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     269306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 230v
cee-stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Produktpalette: Commando
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 269306, 7162674, 716-2674
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 79,94*
    € 101,36*
    16 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 78,54*
    € 101,57*
    1
    € 5,00*
    ab € 81,73*
    € 103,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 54,14*
    € 103,82*
    1
    Frei Haus
    ab € 85,84*
    € 107,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,82*
    € 123,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,49*
    € 119,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,31*
    € 95,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,51*
    € 85,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,34*
    € 75,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,05*
    € 73,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,14*
    € 64,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    646WHI
    ab € 10,20*
    Ähnlich
    Hubbell
    HBL5666C
    ab € 28,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.