Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 430 ANBAUDOSE CEE 32A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7162390
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 430, 7162390, 716-2390
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 16,60*
    € 20,54*
    1
    € 5,46*
    ab € 16,57*
    € 22,25*
    1 Tag
    7
    1
    € 6,40*
    ab € 16,89*
    € 22,70*
    2 Tage
    40
    1
    € 5,80*
    ab € 17,43*
    € 23,33*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 19,73*
    € 39,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther-Werke
    230
    ab € 5,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.