Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY 265375 LOCKOUT SAFETY 25MM JAWS PK 12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7122937
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     265375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Sperrvorrichtung/Wartungssicherung: Überfalle
  • Produktpalette: -
  • Schlossfarbe: Rot
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schlossmaterial: Stahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Sicherheit, Sicherheitssperren, Wartungssicherungen, BRADY, 265375, 7122937, 712-2937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 196,99*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 196,99* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 239,85*
    € 285,42
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 238,13*
    € 283,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 233,85*
    € 278,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 223,76*
    € 266,27
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 196,99*
    € 234,42
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.