Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAULSTRA 521251 RADIAFLEX STIFT ZWEISEITIG DM25.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7107833
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     521251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 25.5 mm
  • Gewicht: 40 g
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Lochdurchmesser, nom.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m8, gm puffer, Befestigungsmittel, Dämpfer, Halbzeuge, Schwingungsdämpfer, Werkstattbedarf, PAULSTRA, 521251, 7107833, 710-7833
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,03*
    € 7,50*
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 6,84*
    € 18,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    527612
    ab € 7,12*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.