Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-150/50M (IEC) KABEL FÜR THERMOELEMENTE, TYP K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7082319
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-150/50M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Produktpalette: Type K
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement typ k labfacility, alarmkabel, datenkabel 50m, Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-150/50M (IEC), 7082319, 708-2319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 91,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,12*
    € 188,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,74*
    € 180,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,90*
    € 152,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,92*
    € 131,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 108,70*
    € 129,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,47*
    € 126,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 104,26*
    € 124,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,84*
    € 109,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-F-HTC
    ab € 15,00*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M-HTC
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M/F
    ab € 10,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.