Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 373P08.C.F KUGELGELENK WEICHSTAHL ZINK 8MM 2PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7060646
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     373P08.C.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
huco kugelgelenk
kugelgelenk
Druck-Zug-Kraft, max.: 150 kg
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Kugeldurchmesser: 13 mm
  • Gewindelänge: 16.5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kugelgelenke, Scharniere, Werkstattbedarf, HUCO, 373P08.C.F, 7060646, 706-0646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,795* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.