Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 04701.0-00 HEIZELEMENT, ANTI-KONDENSATION, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-645813
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04701.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 50 mm
  • Ausgangsleistung: 20 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STEGO, 04701.0-00, 645813, 645-813
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,09*
    € 34,95*
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 26,16*
    € 43,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,47*
    € 51,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,11*
    € 50,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.