Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Artikel
ANTEX CS18-24V SOLDERING IRON, PVC CABLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-610185
Hersteller:
Antex
Herst.-Nr.:
CS18-24V
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Produktpalette:
-
Heiztemperatur, max.:
390 °C
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Netzsteckertyp:
-
Versorgungsspannung, V AC:
24 V
Ausgangsleistung:
18 W
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Löttechnik
>
Lötkolben für Niederspannung
Weitere Suchbegriffe:
Löttechnik
,
Niederspannung
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
ANTEX
,
CS18-24V
,
610185
,
610-185
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 77,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANTEX 1100 TIP, SLOPED 2.3MM
Antex
1100
€ 8,94*
Zubehör
ANTEX 1101 LÖTSPITZE, ABGEFLACHT, 3.0MM
Antex
1101
€ 8,68*
Zubehör
ANTEX 1102 TIP, SLOPED 4.7MM
Antex
1102
€ 8,51*
Zubehör
ANTEX 1103 LÖTSPITZE, ABGEFLACHT, 6.0MM
Antex
1103
€ 8,66*
Zubehör
ANTEX 1106 LÖTSPITZE CS, TCS, TC50, SD50, XSTC, 1MM
Antex
1106
€ 8,77*
Zubehör
ANTEX 1107 TIP, CS, TCS, TC50, SD50, XSTC, 0.1MM
Antex
1107
€ 8,79*
Zubehör
ANTEX ST-4 STAND, ANTEX IRONS
Antex
ST-4
€ 15,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.