Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSTAT CONTAINERS 3500-10 TRANSPORTBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-596280
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     3500-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Transport-Box
Transportbox
esd lagerbehälter
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 15.51 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.52 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 318 mm
  • Außenhöhe - imperial: 12.52 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 394 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 64 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, CORSTAT CONTAINERS, 3500-10, 596280, 596-280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.