Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSTAT CONTAINERS 3230-6 TRANSPORTBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-596267
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     3230-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Transport-Box
Transportbox
esd lagerbehälter
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 10.51 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.52 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 216 mm
  • Außenhöhe - imperial: 8.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 267 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 64 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, CORSTAT CONTAINERS, 3230-6, 596267, 596-267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.