Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSTAT CONTAINERS 3080-1 TRANSPORTBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-596231
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     3080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Transport-Box
Transportbox
transportbox schwarz
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 7.01 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 127 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 178 mm
  • Material der Box: Karton
  • Farbe der Box: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 38 mm
  • Art der Box: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: esd lagerbehälter, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CORSTAT CONTAINERS, 3080-1, 596231, 596-231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.