Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 596000 ANTISTAT. LUFTPOLSTERBEUTEL 230MMX285MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-596000
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     596000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolsterbeutel
Breite - metrisch: 230 mm
  • Folienstärke: -
  • Länge - metrisch: 285 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 11.22 Zoll
  • Beuteltyp: -
  • Beutelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Selbstdichtend
  • Breite - imperial: 9.06 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 596000, 596-000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242105
    ab € 7,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.