| |
|
| Artikel-Nr.: 139-578174 Herst.-Nr.: 06033C223KAT2A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: X7R Produktpalette: AVX 0603 MLCC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608] Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 22000 pFQualifikation: - Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 0.85 mmProduktlänge: 1.6 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06033C223KAT2A, 578174, 578-174 |
| | |
| |