Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX MR065C474KTA KONDENSATOR, 0.47æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-570941
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     MR065C474KTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: Ceralam MR Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 2.28 mm
  • Produkthöhe: 7.36 mm
  • Produktlänge: 7.36 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, MR065C474KTA, 570941, 570-941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CKR06BX474KR
    ab € 2,92*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR50474X7RK0050
    ab € 0,229*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.