Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X1380S102 GASENTLADUNGSABLEITER 90V 20KA MIT DRAHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-564060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1380S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: A8
  • Ansprechstoßspannung: 500 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, epcos gasentladungsableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X1380S102, 564060, 564-060
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,27*
    € 2,11*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,90*
    € 2,47*
    Lager 139
    5175
    1
    € 14,99*
    ab € 0,888*
    € 3,25*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,46*
    € 3,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.