Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL AWM5101VN DURCHFLUSSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-516090
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5101VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Durchflussrate, max.: 5 l/min
  • Produktpalette: AWM5000 Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Druck, max.: 50 Psi
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Luftstromwächter, durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, Durchflusssensoren, Gase, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, AWM5101VN, 516090, 516-090
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 189,63*
    € 236,59*
    2 Tage
    43
    Frei Haus
    ab € 188,59*
    € 245,36*
    Lager 139
    60
    Frei Haus
    ab € 186,42*
    € 252,85*
    Frei Haus
    ab € 226,89*
    € 287,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,85*
    € 300,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 236,69*
    € 281,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 222,50*
    € 264,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 207,55*
    € 246,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 204,78*
    € 243,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 201,65*
    € 239,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 197,63*
    € 235,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,42*
    € 221,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7335647
    ab € 22,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.