Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS ER900TRS TX MODULE, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5096560
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ER900TRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: -
  • Frequenz, max.: -
  • Modulschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, LPRS, ER900TRS, 5096560, 509-6560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,63*
    € 119,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,59*
    € 117,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,39*
    € 105,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,92*
    € 90,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,32*
    € 86,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,68*
    € 74,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-BNC-868
    ab € 8,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.