Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISATON FRWS 5 4OHM LAUTSPRECHER, 2 , MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5095402
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FRWS 5 4OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Produktpalette: -
  • Maximale Nennleistung: 10 W
  • Lautsprecherform: Rund mit rechteckigem Rahmen
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außentiefe - metrisch: 25.5 mm
  • Treibertyp: Breitbänder
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Nominelle Nennleistung: 4 W
  • Lautsprechermontage: Panelmontage
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Impedanz: 4 ohm
  • Außenlänge - metrisch: 50 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.969 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.004 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 250 Hz
  • Außenlänge - imperial: 1.969 Zoll
  • Schallpegel (SPL): 84 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 150 Hz
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, Mini-Lautsprecher, Minilautsprecher, mini-lautsprecher 4 ohm, ela-lautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, Audio, Lautsprecher, Lautsprecherkomponenten, Video-Ausrüstung, VISATON, FRWS 5 4OHM, 5095402, 509-5402
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,76*
    € 11,44*
    € 8,95*
    ab € 7,80*
    € 11,45*
    € 6,90*
    ab € 10,06*
    € 14,01*
    € 5,90*
    ab € 8,48*
    € 14,96*
    Lager 139
    789
    € 14,99*
    ab € 8,87*
    € 21,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.