Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1150403 STECKDOSENVERTEILER, 4X, UK, SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5078260
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
brennenstuhl steckdosenverteiler
steckdosen-kombination
Produktpalette: Eco-Line
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Steckdosenleisten, BRENNENSTUHL, 1150403, 5078260, 507-8260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.