Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, -250°C bis +400°C, 155 mm, 67 mm, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5004366
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     2006T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand-thermometer digitron
hand thermometer
Temperaturmessbereich: -250°C bis +400°C
  • Produktpalette: 2000 Series
  • Außenhöhe: 155 mm
  • Außenbreite: 67 mm
  • Außentiefe: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, DIGITRON, 2006T, 5004366, 500-4366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 223,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 286,79*
    € 341,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,21*
    € 333,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,30*
    € 309,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,61*
    € 295,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 243,43*
    € 289,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,78*
    € 266,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.