Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITRON K0234 UNIVERSAL-THERMOMETER, TYP K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-493533
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     K0234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
handthermometer
Anschlusslänge - imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 1 m
  • Thermoelement: K
  • Sensorgehäusematerial: Nickel-Aluminium, Nickel-Chrom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 40 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermoelementleitungen, DIGITRON, K0234, 493533, 493-533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,50*
    € 118,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,90*
    € 114,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,93*
    € 108,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,03*
    € 103,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,71*
    € 101,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,24*
    € 89,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.